Covoraş din PVC moale transparent, rolă 20 m 1500 mm

Cod articol: 951955 1500
(48,20 € / 1 Square metre)
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Produs la metru
Denumirea producătorului Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Lungime 20.000 mm
Lungime în m 20 m
Lăţime 1.500 mm
Grosime 3 mm
Material PVC moale
Culoarea transparent
Fără silicon da
Tip produs Covor de protecţie pentru suprafeţe de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951955 1500
EAN / GTIN 2050002016620
Număr producător 759S1050BL

Descriere

Aplicaţie:

Pentru protecţia bancurilor şi zonelor de lucru împotriva murdăriei şi deteriorării. Fără silicon.
Pot fi tăiate de client, în funcţie de preferinţele personale.

Notă:

Toleranţe ale dimensiunilor conform DIN 7715 Partea 5 P2.