Underlägg av mjuk PVC, transparent 20 m rulle 1500 mm

Art-nr: 951955 1500
(SEK 593,05 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Metervara
tillverkarens beteckning Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Längd 20 000 mm
Längd i m 20 m
Bredd 1 500 mm
Tjocklek 3 mm
Material mjuk-PVC
Färg transparent
silikonfri Ja
Produktslag Skyddsmatta arbetsytor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951955 1500
EAN/GTIN 2050002016620
Tillverkarens nummer 759S1050BL

Benämning

Användningsdata:

Skyddar arbetsbänkar och arbetsytor mot smuts och skador. Silikonfri.
För egen tillskärning efter individuella behov.

Anmärkning:

Dimensionstoleranser enligt DIN 7715 del 5 P2.