Mata antypoślizgowa pełna Rolka 10 m, głębokość: 750mm

Nr art.: 951908 750
Cena za 1 sztuka (PLN 160,97 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Oznaczenie producenta T-Tec Anti-R. Rolle 0,75 x 10 m
Kolor Szare
Długość 1 000 cm
Głębokość 750 mm
Grubość 2,5 mm
Materiał polichlorek winylu (PCW)
Powierzchnia zamknięty
Wersja Z metra
Właściwości Przeciwpoślizgowa
Rodzaj produktu maty antypoślizgowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951908 750
EAN / GTIN 4063104000440
Numer producenta 80600534
Producent/osoba odpowiedzialna TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 Illertissen, Deutschland, www.tanos.de

Opis

Wykonanie:

Mata ze strukturą pęczkowatą z PES/tkaniny wzmocnionej włóknem szklanym, powleczona obustronnie przeciwpoślizgową pianką z PCW. Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe i odporność na rozerwanie. Kolor: antracyt.

Zastosowanie:

Do wykładania szuflad. Jako zabezpieczenie przed ześlizgiwaniem się i do bezpiecznego przechowywania narzędzi.

Norma:

DIN EN 597-1 / 6.4 (kontrola zapalności); VDI 2700:2009 / arkusz 15 / punkt 11.3 (odkształcenie i zachowanie przy wciskaniu).

Wskazówka:

W wilgotnym otoczeniu brak przyczepności i właściwości antypoślizgowych.