Antislipmat gesloten Rol 10 m, Diepte: 750mm

Artikelnummer: 951908 750
Prijs per 1 Stuk (31,20 € / 1 Square metre)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur, grijs Antracietgrijs
Artikelomschrijving producent T-Tec Anti-R. Rolle; T-Tec Anti-R. Rolle 0,75 x 10 m
Kleur grijs
Lengte 1.000 cm
Diepte 750 mm
Dikte 2,5 mm
Materiaal polyvinylchloride (PVC)
Oppervlak gesloten
Uitvoering metergoed
Eigenschap antislip; antisliponderzijde
Producttype antislipmat
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951908 750
EAN/GTIN 4063104000440
Nummer fabrikant 80600534
Fabrikant/verantwoordelijke persoon TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 Illertissen, Deutschland, www.tanos.de

Omschrijving

Uitvoering:

Mat met noppenstructuur van PES/glasgarenweefsel, aan beide zijden voorzien van antislip-PVC-schuim. Zeer goede antislipeigenschappen en scheurvastheid. Kleur antraciet.

Toepassing:

Voor plaatsing in lades. Om verschuiven te voorkomen en het gereedschap deugdelijk op te bergen.

Norm:

DIN EN 597-1/6.4 (ontvlambaarheidstest); VDI 2700:2009/blad 15/punt 11.3 (vervormings- en indrukgedrag).

Tip:

Bij natheid geen hecht- en antislipwerking.