• Gerbiami Klientai, 2026 m. spalio 24 d., šeštadienį, nuo 09:00 iki maždaug 11:00 val. eShop sistemoje bus atliekami techninės priežiūros darbai. Šiuo laikotarpiu kainų rodymas gali būti laikinai apribotas. Dėkojame už supratingumą!

Neslystantis kilimėlis, uždaras 10 m rulonas, Gylis: 750mm

Prekės Nr.: 951908 750
Kaina už vieną 1 vnt. (31,87 € / 1 Square metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Gamintojo pavadinimas T-Tec Anti-R. Rolle 0,75 x 10 m
Spalva pilkas
Ilgis 1 000 cm
Gylis 750 mm
Storis 2,5 mm
Medžiaga polivinilchloridas (PVC)
Paviršius uždaras
Modelis metrinė prekė
Savybė izoliavimas (terminis)
Produkto rūšis neslidus kilimėlis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951908 750
EAN / GTIN 4063104000440
Gamintojo numeris 80600534
Gamintojas / atsakingas asmuo TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 Illertissen, Germany, www.tanos.de

Aprašymas

Modelis:

Kilimėlis su iškiliais gumbeliais iš PES/stiklo pluošto audinio, abi pusės padengtos neslystančia PVC puta. Itin tvirti ir neslidūs. Antracito spalvos.

Paskirtis:

Skirti įdėti į stalčius. Neleidžia įrankiams slidinėti, todėl jie laikomi saugiai.

Standartas:

DIN EN 597-1/6.4 (Degumo bandymas); VDI 2700:2009/15 lapas/11.3 punktas (Deformacijos ir įspaudų bandymas).

Pastaba:

Jei drėgna, kilimėliai nebe taip tvirtai prilimpa ir slysta.