uvex insole black/red width 10 size 38

Nr art.: 9518738
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 9005
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria uvex 2 trend
Oznaczenie producenta Klimakomfortfußbett uvex 2 trend Weite 10; uvex Klimakomfortfußbett
Kolor Czerwony; Czarny
Do rozmiaru buta od 38
Do rozmiaru buta do 38
Rozmiar 10
Zawartość 1 para
Rodzaj produktu Wkładka do butów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9518738
EAN / GTIN 4031101795232
Numer producenta 9518738
Numer L L01670 1783
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • climate comfort footbed uvex 2 trend width 10
  • Full-surface cushioning of the foot
  • Highly breathable and moisture-absorbing cushioning zones
  • Materials
  • cushioning zones that support the natural movement
  • support
  • Skin-friendly, pleasant surface structure
  • Antistatic features
  • Supports the arch of the foot
  • Also for the subsequent width adjustment of an
  • uvex 2 trend shoe width 11
  • (with article number ending .2 or .8) in one shoe
  • suitable for width 10
  • Article no. 9518.7
  • Size 38 - 52
  • for uvex 2 trend
  • width 10

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • lepsza amortyzacja całej powierzchni stopy
  • materiały o wysokiej oddychalności, pochłaniające wilgoć i szybko schnące
  • Strefy amortyzacji, które wspomagają naturalny ruch
  • przyjazna dla skóry, przyjemna w dotyku struktura powierzchni
  • wyposażenie antystatyczne
  • wspiera łuk stopy
  • można prać, pranie ręczne w temperaturze 30°C

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Akcesoria
  • Nazwa wyrobu: Wkładka uvex zapewniająca komfort termiczny
  • Rodzaj produktu: Wkładka do butów
  • Kolor (filtr): czarny/czerwony
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 38
  • Marka: uvex
  • Spód buta: Wkładka zapewniająca komfort termiczny uvex 2 trend
  • Materiał wierzchni: mikrovelur
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: nie
  • rozmiar: 10