uvex stélka černá/červená šířka 10 velikost 38

Artiklové číslo: 9518738
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 9005
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada uvex 2 trend
Označení výrobce Klimakomfortfußbett uvex 2 trend Weite 10; uvex Klimakomfortfußbett
Barva červená; Černá
Pro velikost obuvi od 38
Pro velikost obuvi až do 38
Šířka 10
Obsah 1 paar
Druh produktu Vložka do bot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9518738
EAN / GTIN 4031101795232
Číslo výrobce 9518738
L-číslo L01670 1783
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Klimatická komfortní stélka uvex 2 trend šířka 10
  • Celoplošné odpružení chodidla
  • Vysoce prodyšné a vlhkost pohlcující tlumicí zóny
  • Materiály
  • Tlumicí zóny, které podporují přirozený pohyb
  • podporují přirozený pohyb
  • Příjemná povrchová struktura šetrná k pokožce
  • Antistatická úprava
  • Podporuje klenbu chodidla
  • Také pro následné nastavení šířky
  • uvex 2 trend šířka obuvi 11
  • (s číslem výrobku končícím na .2 nebo .8) do obuvi.
  • Vhodné pro šířku 10.
  • Art. č. 9518,7
  • Velikost 38 - 52
  • pro uvex 2 trend
  • šířka 10

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • vylepšené tlumení nárazů po celé ploše chodidla
  • vysoce prodyšné, vlhkost pohlcující a rychle schnoucí materiály
  • Odpružené zóny, které podporují přirozený pohyb
  • příjemná struktura povrchu, šetrná k pokožce
  • antistatické vybavení
  • podporuje klenbu chodidla
  • lze prát, ruční praní při 30 °C

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Příslušenství
  • Název produktu: uvex climate comfort footbed
  • Typ výrobku: Vložka do bot
  • Barva (filtr): černá/červená
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 38
  • Značka: uvex
  • stélka: uvex 2 trend climate comfort stélka
  • Materiál svršku: semišový mikroměkký materiál
  • odolnost proti uklouznutí: ne
  • Šířka: 10