Wtykane ścianki działowe, szerokość 12G, pasuje do szuflad o wysokości frontu: 100mm

Nr art.: 951821 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    19,49 PLN / 1 Sztuka
  • z 5 Sztuka
    16,24 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 75 mm
szerokość 300 mm
szerokość w G 12
pasują do szuflad o wysokości frontu 100 mm
Rodzaj produktu Ścianka działowa do szuflad

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951821 100
EAN / GTIN 4062406138820
Numer producenta 951821 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ścianki działowe z tworzywa sztucznego do wtykania w listwy działowe ze szczeliną, do dalszego podziału szuflad.

Pasuje do:

Wszystkie listwy działowe ze szczelinami są wykonane z tworzywa sztucznego. Zwrócić uwagę na odpowiednią wysokość frontów szuflad!

Wskazówka:

Szerokość użytkowa ścianek działowych wtykanych = szerokość -12 mm. Przykład nr 951751, szerokość 5G: Szerokość użytkowa = 125 mm - 12 mm = 113 mm.