Wtykane ścianki działowe, szerokość 12G, pasuje do szuflad o wysokości frontu: 125mm

Nr art.: 951821 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    23,14 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    19,28 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
371 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Czarny
Szerokość 300 mm
Wysokość 100 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 12
Szerokość użytkowa B 288 mm
Możliwość użycia do Szuflady
Wysokość frontu 125 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Ścianka działowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951821 125
EAN / GTIN 4062406138837
Numer producenta 951821 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ścianki działowe z tworzywa sztucznego do wtykania w listwy działowe ze szczeliną, do dalszego podziału szuflad.

Pasuje do:

Wszystkie listwy działowe ze szczelinami są wykonane z tworzywa sztucznego. Zwrócić uwagę na odpowiednią wysokość frontów szuflad!

Wskazówka:

Szerokość użytkowa ścianek działowych wtykanych = szerokość -12 mm. Przykład nr 951751, szerokość 5G: Szerokość użytkowa = 125 mm - 12 mm = 113 mm.