Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stanowisko biurowe kompletne, Drzwi zawiasowe z klapą drukarki, 3 szuflady, 2×36×36 E, Typ: DE

Nr art.: 951700 DE
DE

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951700 DE
Numer producenta 951700 DE
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Punkt kontaktowy związany z produkcją – do informowania, sprawdzania i dokumentowania. Obudowa komputera z zamykanymi drzwiami zawiasowymi oraz klapą drukarki. Szafka narzędziowa z szufladami o pełnym wysuwie, na szynach rolkowych, nośność 75 kg. Półki na segregatory. Zamknięcie roletą z tworzywa.
  • zintegrowane oświetlenie z technologią LED
  • włącznik/wyłącznik oświetlenia
  • 5 gniazd zasilania
  • 2 półki, wysokość zawieszenia regulowana co 25 mm, szerokość 1385 mm, głębokość 300 mm
  • wysuwany blat roboczy z melaminy, z krawędzią blokującą położenie końcowe, grubość 29 mm, wyciąg 150 mm
  • zintegrowany kanał kablowy
  • przewód przyłączeniowy, 7 m długości.
  • Szafa z drzwiami skrzydłowymi z wysuwaną półką, szerokość użytkowa 580 mm, głębokość użytkowa 480 mm.
  • Wentylator z filtrem.
  • W szafie listwa z 3 wtykami 250 V / 16 A oraz włącznikiem.

W dostawie:

wraz z 3 wkładkami do segregatorów wiszących nr 960485, wielk. 36E

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL7035,szuflady i drzwi − niebieski sygnałowy RAL5005,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Żaluzje z tworzywa sztucznego bez możliwości konfiguracji kolorystycznej.