Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Office Station komplett, Flügeltür mit Druckerklappe, 3 Schubladen, 2×36×36 E, Typ: DE

Artikel-Nr.: 951700 DE
DE

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladenauszug Auszugsperre
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 2.200 mm
Breite 1.434 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 2×36×36 E
Tiefe in E 36 E
Schubladen Nutzbreite 612 mm
Schubladen Nutztiefe 612 mm
Gewicht 342 kg
Produktart Büro-Station

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951700 DE
Herstellernummer 951700 DE
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fertigungsnahe Anlaufstelle zum Informieren, Prüfen und Dokumentieren. Rechnergehäuse mit abschließbarer Flügeltür mit Druckerklappe. Werkzeugschrankgehäuse mit rollengeführten Vollauszugschubladen (75 kg Tragfähigkeit) mit Hängeregistratureinsätzen. Aufsatzschrank mit abschließbarem Kunststoff-Rollladen und folgender Ausstattung:
  • Integrierte Beleuchtung mit LED-Technologie.
  • Ein-/Aus-Schalter für die Beleuchtung.
  • 5 Schuko-Steckdosen.
  • 2 Fachböden, höhenverstellbar im 25-mm-Raster. Nutzbreite 1385 mm, Nutztiefe 300 mm.
  • Ausziehbare Arbeitsplatte (Melaminholz) mit rückseitigem Abrollrand mit Verriegelung in Endposition. Stärke 29 mm. Auszug 150 mm.
  • Integrierter Kabelschacht und Kabeldurchführungen.
  • Anschlusskabel 7 m Länge.
  • Flügeltürschrank mit Auszugboden Nutzbreite 580 mm, Nutztiefe 480 mm.
  • Lüfter mit Filter.
  • Im Flügeltürschrank 3-fach Steckerleiste 250 V / 16 A mit Ein-/Aus-Schalter.

Lieferumfang:

Inklusive 3 Hängeregistratureinsätze Nr. 960485 Gr. 36E.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Kunststoff-Rollladen nicht farblich konfigurierbar.