Wkładki do segregatorów (2-częściowe), do szuflad o głębokości: 27E

Nr art.: 960485 27E
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szuflad o głębokości Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Szare
Rodzaj produktu półka
Szerokość 457 mm
Wysokość 260 mm
Zawartość 2 szt.
Materiał papier
Właściwości Wytrzymałe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 960485 27E
EAN / GTIN 4045197608611
Numer producenta 960485 27E
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wkładka na dokumenty jako uzupełnienie (2- częściowa). Nadaje się do zawieszania teczek o wysokości do 240 mm.

Pasuje do:

Szuflad szaf narzędziowych od wysokości frontu szuflad 300 mm.
Szuflady o głębokości 27 E.

Powłoka lakiernicza:

Żółta, lakier proszkowy.

Wskazówka:

W szufladach o szerokości 54 E można umieścić obok siebie 2, a w szufladach o szerokości 64 E i 78 E − 3 wkładki na dokumenty.