Listwy brzegowe ze szczelinami, zestaw 2-elem. Głębokość 20G, pasuje do szuflad o wysokości frontu: 200mm

Nr art.: 951570 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Szare
Liczba 2 szt.
Wysokość 175 mm
Możliwość użycia do Szuflady
Wysokość frontu 200 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Głębokość użytkowa w G 20
Głębokość użytkowa 500 mm
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Listwy działowe ze szczelinami

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951570 200
EAN / GTIN 4062406136222
Numer producenta 951570 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Listwy działowe brzegowe z tworzywa sztucznego, ze szczelinami, do podziału szuflad. Listwy brzegowe są niezbędne, gdy ścianka działowa rozciąga się aż do krawędzi szuflady. Jeden zestaw wystarcza na jedną szufladę.
Listwy brzegowe składają się z 2 elementów.

Pasuje do:

Szuflady głębokość użytkowa 20G.