Bare de margine perforate, set de 2 bucăţi, adâncime 20G, Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor: 200mm

Cod articol.: 951570 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
490 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Material Plastic
Culoarea gri
Număr 2 buc.
Înălţime 175 mm
Recomandat pentru Sertare
Adâncime 500 mm
Înălţime frontală 200 mm
Unitate specifică producătorului G
Adâncime în G 20
Cuprins set
Tip produs Bară perforată de separaţie

Identificare și clasificare

Cod articol 951570 200
EAN / GTIN 4062406136222
Număr producător 951570 200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bare de margine perforate, din plastic, pentru compartimentarea sertarelor. Barele de margine sunt necesare atunci când pereţii despărţitori sunt introduşi până la marginea sertarului. Un set este suficient pentru un sertar.
Barele de margine sunt din 2 buc.

Adaptat pentru:

Adâncime utilă sertare 20G.