Reunalistat 2 osan sarja Syvyys 20G 200 mm

Tuote nro.: 951570 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
150 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 175 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 200 mm
Tuotetyyppi Urajakolista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951570 200
EAN / GTIN 4062406136222

Kuvaus

Malli:

Muoviset reunalistat laatikoiden jakajien kiinnittämiseen. Reunalistoja tarvitaan, kun kiinnitettävät välilevyt ulottuvat vetolaatikon reunaan asti. Yksi sarja riittää yhteen vetolaatikkoon.
Reunalistat ovat kaksiosaisia.

Sopii:

Vetolaatikot, hyötysyvyys 20G.
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
    Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin