• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Listwy brzegowe ze szczelinami, zestaw 2-elem. Głębokość 20G, pasuje do szuflad o wysokości frontu: 75mm

Nr art.: 951570 75
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
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 50 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu 75 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 500 mm
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 20
Rodzaj produktu Listwy działowe ze szczelinami

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951570 75
EAN / GTIN 4062406194659
Numer producenta 951570 75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Listwy działowe brzegowe z tworzywa sztucznego, ze szczelinami, do podziału szuflad. Listwy brzegowe są niezbędne, gdy ścianka działowa rozciąga się aż do krawędzi szuflady. Jeden zestaw wystarcza na jedną szufladę.

Pasuje do:

Szuflady głębokość użytkowa 20G.