Reunalistat 2 osan sarja Syvyys 20G, Sopii vetolaatikon etukorkeudelle: 75mm

Tuote nro.: 951570 75
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
1 008 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 50 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 75 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 500 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 20
Tuotetyyppi Urajakolista

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 951570 75
EAN / GTIN 4062406194659
Valmistajan numero 951570 75
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Muoviset reunalistat laatikoiden jakajien kiinnittämiseen. Reunalistoja tarvitaan, kun kiinnitettävät välilevyt ulottuvat vetolaatikon reunaan asti. Yksi sarja riittää yhteen vetolaatikkoon.

Sopii:

Vetolaatikot, hyötysyvyys 20G.