{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popsaná část | Celá položka | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Obal | volné | |
| Materiál | Plast | |
| Barva | Šedá | |
| Počet | 2 ks | |
| Výška | 225 mm | |
| Vhodné pro | Zásuvky | |
| Výška čela | 250 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Hloubka v G | 16 | |
| Užitná hloubka | 400 mm | |
| S držákem štítku | ne | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Dělicí lišta s drážkami |
| Katalogové číslo | 951560 250 | |
| EAN / GTIN | 4062406136062 | |
| Číslo výrobce | 951560 250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |