Regletas de borde ranuradas, juego de 2 piezas Profundidad 16G, Adecuada para altura frontal de cajón: 250mm

Número de artículo: 951560 250
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
152 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuada para altura frontal de cajón (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Artículo completo
Color, gris Gris antracita
Embalaje sueltos
Material Plástico
Color gris
Cantidad 2 ud.
Altura 225 mm
Para Cajones
Altura frontal 250 mm
Unidad específica del fabricante G
Profundidad en G 16
Profundidad útil 400 mm
Con soporte para etiquetas no
Contenido juego
Tipo de producto Regleta separadora ranurada

Identificación y clasificación

Número de artículo 951560 250
EAN / GTIN 4062406136062
Número del fabricante 951560 250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Regletas de borde ranuradas de plástico para la subdivisión de los cajones. Las regletas de borde son necesarias si las paredes separadoras se colocan hasta el borde del cajón. Un juego es suficiente para un cajón.
Las regletas de borde están formadas por 2 piezas.

Idóneo para:

Profundidad útil cajones 16G.