Pojemniki na drobne elementy easyPick Wysokość 25 mm, szerokość × głębokość w G / typ: 3X10/1

Nr art.: 951210 3X10/1
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
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × głębokość w G / typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyPick
wysokość 25 mm
szerokość 75 mm
głębokość 250 mm
szerokość w G 3
głębokość w G 10
wysokość wewnętrzna 21,8 mm
szerokość wewnętrzna 60 mm
głębokość (wewn.) 235 mm
Liczba przegródek w pudełku 1
kolor antrac.
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951210 3X10/1
EAN / GTIN 4062406146993
Numer producenta 951210 3X10/1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

We wszystkich szufladach o wysokości frontów 50 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie