{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | easyPick | |
| wysokość | 25 mm | |
| szerokość | 150 mm | |
| głębokość | 200 mm | |
| szerokość w G | 6 | |
| głębokość w G | 8 | |
| wysokość wewnętrzna | 21,8 mm | |
| szerokość wewnętrzna | 135 mm | |
| głębokość (wewn.) | 185 mm | |
| Liczba przegródek w pudełku | 1 | |
| kolor | antrac. | |
| Rodzaj produktu | Pojemniki polistyrenowe |
| Numer artykułu | 951210 6X8/1 | |
| EAN / GTIN | 4062406147099 | |
| Numer producenta | 951210 6X8/1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |