Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych 100/2

Nr art.: 950620 100/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 46×24

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa szuflad w G 46×24
wysokość 75 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu 100 mm
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 46
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 24
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 1 150 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 600 mm
masa 1,918 kg
Rodzaj produktu Ścianka działowa do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 950620 100/2
EAN / GTIN 4062406153731

Opis

Wykonanie:

Listwy brzegowe, listwy działowe ze szczelinami i ścianki działowe z tworzywa sztucznego. Listwy działowe ze szczelinami są mocowane w wycięciach szuflady. Ścianki działowe są montowane wtykowo w listwach działowych ze szczelinami.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 46 × 24G.

Pasuje do:

Szuflady 46 × 24G.

Zawartość:

Listwy brzegowe, zestaw nr 951580: 1× rozm. 100
Listwy oddzielające do szczelin nr 951530: 4× rozm. 100
Wtykana ścianka działowa 6G nr 951761: 2× rozm. 100
Wtykana ścianka działowa 10G nr 951801: 8× rozm. 100

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka