Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych 125/1

Nr art.: 950620 125/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 46×24

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa szuflad w G 46×24
wysokość 100 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu 125 mm
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 46
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 24
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 1 150 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 600 mm
masa 3,419 kg
Rodzaj produktu Ścianka działowa do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 950620 125/1
EAN / GTIN 4062406153748

Opis

Wykonanie:

Listwy brzegowe, listwy działowe ze szczelinami i ścianki działowe z tworzywa sztucznego. Listwy działowe ze szczelinami są mocowane w wycięciach szuflady. Ścianki działowe są montowane wtykowo w listwach działowych ze szczelinami.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 46 × 24G.

Pasuje do:

Szuflady 46 × 24G.

Zawartość:

Listwy brzegowe, zestaw nr 951580: 1× rozm. 125
Listwy oddzielające do szczelin nr 951530: 7× rozm. 125
Wtykana ścianka działowa 4G nr 951741: 3× rozm. 125
Wtykana ścianka działowa 6G nr 951761: 21× rozm. 125

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka