Zestaw wkładek korytkowych, 36×24G, Wysokość frontu szuflady / typ: 50/2

Nr art.: 950560 50/2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Szuflady; płyta podstawowa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Srebrny szary
Odcień, Czarny Szary antracytowy
Materiał Tworzywo sztuczne; Z blachy stalowej
Kolor szare; czarny
Liczba 36 szt.
Szerokość 900 mm
Głębokość 600 mm
Wysokość 25 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 36
Głębokość w G 24
Możliwość użycia do Szuflady
Szerokość 900 mm
Głębokość 600 mm
Wysokość frontu 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm; 50 mm; 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość użytkowa w G 36
Głębokość użytkowa w G 24
Szerokość użytkowa 900 mm
Głębokość użytkowa 600 mm
Masa całkowita 2,19 kg
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Wkładka korytkowa do szuflad

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 950560 50/2
EAN / GTIN 4062406153526
Numer producenta 950560 50/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korytka i wtykane przegródki z tworzywa sztucznego. Wnętrza korytek nacięte w celu podziału przegródkami.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 36 × 24G.

Pasuje do:

Szuflady 36 × 24G.

Zawartość:

Wkładki korytkowe 1K nr 951415: 18× rozm. 6 × 8/3
Przegródki korytkowe (10 szt.) nr 951275: 6× rozm. B