Lovelių asortimentas 50/2

Prekės Nr.: 950560 50/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
  • Stalčių naudingasis gylis G: 36×24

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis gylis G 36×24
Aukštis 25 mm
Plotis 900 mm
Gylis 600 mm
Plotis  G 36
Gylis  G 24
Lovelio aukštis 25 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis ≥ 50 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 36
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 900 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 600 mm
Medžiaga iš plastiko
Svoris 2,19 kg
Produkto rūšis Lovelis stalčiui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950560 50/2
EAN / GTIN 4062406153526

Aprašymas

Modelis:

Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×24G.

Tinka:

Stalčiai 36×24G.

Turinys:

Loveliai 1K Nr. 951415: 18 x dyd. 6×8/3
Įstatomos skiriamosios plokštelės (10 vnt.) Nr. 951275: 6 × dyd. B

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys