Asortiman korita 50/2

Artikl br.: 950560 50/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
  • Korisna površina ladice u G: 36×24

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G 36×24
Visina 25 mm
širina 900 mm
Dubina 600 mm
Širina u G 36
Dubina u G 24
Visina kalupa 25 mm
prikladno za prednja visina ladica 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
prikladno za visine fronta ladica ≥ 50 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 36
prikladno za ladice korisne dubine u G 24
prikladno za korisna širina ladica 900 mm
prikladno za korisna dubina ladica 600 mm
Materijal plastika
Težina 2,19 kg
Vrsta proizvoda Korito za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 950560 50/2
EAN / GTIN 4062406153526

Opis

Izvedba:

Plastična korita i pregradne stijenke. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 36×24G.

Odgovara:

Ladice 36×24G.

Sadržaj:

Korita 1K br. 951415: 18 × vel. 6×8/3
Utične pregradne pločice za korita (10 komada) br. 951275: 6 × vel. B

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi