{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Seria | easyPick | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne | |
| Kolor | szare | |
| Szerokość | 900 mm | |
| Głębokość | 500 mm | |
| Wysokość | 50 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość w G | 36 | |
| Głębokość w G | 20 | |
| Możliwość użycia do | Szuflady | |
| Szerokość | 900 mm | |
| Głębokość | 500 mm | |
| Wysokość frontu | 75 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość użytkowa w G | 36 | |
| Głębokość użytkowa w G | 20 | |
| Szerokość użytkowa | 900 mm | |
| Głębokość użytkowa | 500 mm | |
| Z pokrywą | nie | |
| Masa całkowita | 4,05 kg | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Rodzaj produktu | Pojemniki na drobne elementy |
| Numer artykułu | 950400 75/1 | |
| EAN / GTIN | 4062406152932 | |
| Numer producenta | 950400 75/1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |