Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick, 36×20G, Wysokość frontu szuflady / typ: 75/2

Nr art.: 950400 75/2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria easyPick
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor szare
Szerokość 900 mm
Głębokość 500 mm
Wysokość 50 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 36
Głębokość w G 20
Możliwość użycia do Szuflady
Szerokość 900 mm
Głębokość 500 mm
Wysokość frontu 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość użytkowa w G 36
Głębokość użytkowa w G 20
Szerokość użytkowa 900 mm
Głębokość użytkowa 500 mm
Z pokrywą nie
Masa całkowita 2,949 kg
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Pojemniki na drobne elementy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 950400 75/2
EAN / GTIN 4062406152949
Numer producenta 950400 75/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne części z tworzywa sztucznego.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 36 × 20G.

Pasuje do:

Szuflady 36 × 20G.

Zawartość:

Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951251: 5× rozm. 4 × 4/2; 10× rozm. 4 × 4/1; 5× rozm. 4 × 8/1; 4× rozm. 8 × 10/1

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie