easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment, 36×20G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 75/1

Artikel-Nr.: 950400 75/1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil gesamter Artikel
Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie easyPick
Material Kunststoff
Farbe grau
Breite 900 mm
Tiefe 500 mm
Höhe 50 mm
Herstellerspezifische Einheit G
Breite in G 36
Tiefe in G 20
geeignet für Schubladen
Breite 900 mm
Tiefe 500 mm
Fronthöhe 75 mm
Herstellerspezifische Einheit G
Nutzbreite in G 36
Nutztiefe in G 20
Nutzbreite 900 mm
Nutztiefe 500 mm
mit Deckel nein
Gewicht gesamt 4,05 kg
Inhalt Satz / Sortiment
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 950400 75/1
EAN / GTIN 4062406152932
Herstellernummer 950400 75/1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Kunststoff.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 36×20G.

Passend für:

Schubladen 36×20G.

Inhalt:

easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951251: 9 × Gr. 4×4/4; 9 × Gr. 4×4/2; 27 × Gr. 4×/4/1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen