{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne | |
| Szerokość | 500 mm | |
| Głębokość | 500 mm | |
| Wysokość | 125 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość w G | 20 | |
| Głębokość w G | 20 | |
| Możliwość użycia do | Szuflady | |
| Wysokość frontu | 150 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość użytkowa w G | 20 | |
| Głębokość użytkowa w G | 20 | |
| Szerokość użytkowa | 500 mm | |
| Głębokość użytkowa | 500 mm | |
| masa całkowita | 1,345 kg | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Rodzaj produktu | Ścianka działowa |
| Numer artykułu | 950320 150/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406207120 | |
| Numer producenta | 950320 150/4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |