Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych, 20×20G, Wysokość frontu szuflady / typ: 100/2

Nr art.: 950320 100/2
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
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Materiał Tworzywo sztuczne
Szerokość 500 mm
Głębokość 500 mm
Wysokość 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 20
Głębokość w G 20
Możliwość użycia do Szuflady
Wysokość frontu 100 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość użytkowa w G 20
Głębokość użytkowa w G 20
Szerokość użytkowa 500 mm
Głębokość użytkowa 500 mm
masa całkowita 1,492 kg
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Ścianka działowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 950320 100/2
EAN / GTIN 4062406216467
Numer producenta 950320 100/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Listwy brzegowe, listwy działowe ze szczelinami i ścianki działowe z tworzywa sztucznego. Listwy działowe ze szczelinami są mocowane w wycięciach szuflady. Ścianki działowe są montowane wtykowo w listwach działowych ze szczelinami.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 20 × 20G.

Pasuje do:

Szuflady 20 × 20G.

Zawartość:

Listwy brzegowe, zestaw nr 951570: 1 × rozm. 100
Listwy oddzielające do szczelin nr 951520: 5 × rozm. 100
Wtykana ścianka działowa 2G nr 951721: 4 × rozm. 100
Wtykana ścianka działowa 4G nr 951741: 8 × rozm. 100