Gitterskillevægs-/skillevægssortiment 150/4

Art.-nr.: 950320 150/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
  • Skuffer, nytteflade i G: Klemholder

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G Klemholder
Højde 125 mm
Passer til skuffefronthøjde 150 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 20
passer til skuffer, nyttedybde i G 20
Passer til skuffer, nyttebredde 500 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 500 mm
Vægt 1,345 kg
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950320 150/4
EAN/GTIN 4062406207120

Betegnelse

Udførelse:

Kantlister, slidslister og skillevægge af plast. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 20×20G.

Passer til:

Skuffe 20×20G.

Indhold:

Kantlistesæt nr. 951570: 1 × str. 150
Slidsskilleliste nr. 951520: 2 × str. 150
Skilleplade 6G til indstik nr. 951761: 1 × str. 150
Stikskillevæg 7G nr. 951771: 4 × str. 150

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven