Sada dělících lišt s drážkami / dělících příček, 20×20G, Výška čela zásuvek / typ: 100/2

Artiklové číslo: 950320 100/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvek / typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Dělicí lišta s drážkami
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Popsaná část Rahmen; Schlitztrennleisten
Materiál Plast
Barva šedá; Černá
Šířka 500 mm
Hloubka 500 mm
Výška 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 20
Hloubka v G 20
Vhodné pro Zásuvky
Šířka 500 mm
Hloubka 500 mm
Výška čela 100 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Užitná šířka v G 20
Užitná hloubka v G 20
Upevnění na dno zásuvky ano
S držákem štítku ne
Hmotnost celkem 1,492 kg
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Dělicí lišta s drážkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 950320 100/2
EAN / GTIN 4062406216467
Číslo výrobce 950320 100/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Okrajové lišty, dělící lišty s drážkami a dělicí příčky z plastu. Dělící lišty s drážkami se spolehlivě zaklesnou do otvorů v zásuvce. Dělící příčky se zasunou do dělících lišt s drážkami.
Organizéry vyplní celou zásuvku 20×20G.

Vhodné pro:

Zásuvky 20×20G.

Obsah:

Sada okrajových lišt č. 951570: 1 × vel. 100
Dělící lišty s drážkami č. 951520: 5 × vel. 100
Zásuvná dělicí příčka 2G č. 951721: 4 × vel. 100
Násuvná dělící přepážka 4G vel. 951741: 8 × vel. 100