Zestaw pojemników na drobne elementy easyPick 50/3

Nr art.: 950200 50/3
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
Seria easyPick
Wysokość zbiornika 25 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu od ≥ 50 mm
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 20
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 16
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 500 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 400 mm
masa 0,763 kg
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 950200 50/3
EAN / GTIN 4062406152055

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne części z tworzywa sztucznego.
Zestaw przegródek i pojemników do kompletnej szuflady 20 × 16G.

Pasuje do:

Szuflady 20 × 16G.

Zawartość:

Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951210: 5× rozm. 4 × 4/1; 6× rozm. 4 × 6/1; 2× rozm. 6 × 8/1

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie
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
    Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka