Zestaw pojemników na drobne elementy easyPick, 20×16G, Wysokość frontu szuflady / typ: 75/2

Nr art.: 950200 75/2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Odcień, Szare Szary antracytowy
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Część opisana Behälter; Rahmen; Sockelleiste; Rahmen; Sockelleiste
Seria easyPick
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor szare; srebrna
Liczba 20 szt.
Liczba półek 20
Szerokość 500 mm
Głębokość 400 mm
Wysokość 50 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 20
Głębokość w G 16
Możliwość użycia do Szuflady
Wysokość frontu 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm; 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość użytkowa w G 20
Głębokość użytkowa w G 16
Szerokość użytkowa 500 mm
Głębokość użytkowa 400 mm
Z pokrywą nie
Masa całkowita 1,495 kg
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Pojemniki na drobne elementy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 950200 75/2
EAN / GTIN 4062406152079
Numer producenta 950200 75/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne części z tworzywa sztucznego.
Zestaw przegródek i pojemników do kompletnej szuflady 20 × 16G.

Pasuje do:

Szuflady 20 × 16G.

Zawartość:

Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951251: 5× rozm. 4 × 4/2; 5× rozm. 4 × 4/1; 5× rozm. 4 × 8/1

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie