Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szafy na odzież z cokołem i zamkiem patentowym DOM, liczba przegród: 2

Nr art.: 949601 2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kąt rozwarcia drzwi: 110
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi 110 stopni
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
wysokość 1 800 mm
szerokość 610 mm
głębokość 500 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału 220 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału 465 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież 1 270 mm
wysokość użytkowa każdej półki na czapki 345 mm
szerokość półki 220 mm
głębokość półki 465 mm
liczba przedziałów 2
liczba półek stałych 1
liczba drążków na odzież 1
Fronty szafek drzwi skrzydłowe, pełne
wykonanie podstawy cokołem
ukośna ściana górna nie
szczeliny wentylacyjne w drzwiach tak
możliwość wyboru lakieru specjalnego nie
tabliczka na nazwisko nie
masa 43 kg
Wykonanie zamka Zamek patentowy
Norma DIN 4547
Rodzaj produktu Szafa na odzież

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949601 2
Numer producenta 949601 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przegrody o szerokości 300 mm, z wspawaną na stałe podłogą. Drążek na odzież z 3 przesuwnymi hakami. Drzwi z 4-kątną perforacją wentylacyjną i ramką na etykietę. Można wybrać pomiędzy cokołem i nogami z tworzywa sztucznego.
Z wysokiej jakości zamkiem patentowym.
Koncepcja wentylacji: wlot powietrza w tylnej części dna szafy zapewnia dobą wentylację i suszenie przedziału. Doprowadzenie powietrza w szafach z cokołami odbywa się przez otwory nad cofniętym cokołem.

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Inne kolory niedostępne.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.