{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 0,8 mm | |
| Kąt rozwarcia drzwi | 110 stopni | |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
| Wybór kolorów | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| wysokość | 1 800 mm | |
| szerokość | 900 mm | |
| głębokość | 500 mm | |
| szerokość użytkowa każdego przedziału | 220 mm | |
| głębokość użytkowa każdego przedziału | 465 mm | |
| wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież | 1 270 mm | |
| wysokość użytkowa każdej półki na czapki | 345 mm | |
| szerokość półki | 220 mm | |
| głębokość półki | 465 mm | |
| liczba przedziałów | 3 | |
| liczba półek stałych | 1 | |
| liczba drążków na odzież | 1 | |
| Fronty szafek | drzwi skrzydłowe, blaszane | |
| wykonanie podstawy | Cokół | |
| ukośna ściana górna | nie | |
| szczeliny wentylacyjne w drzwiach | tak | |
| możliwość wyboru lakieru specjalnego | nie | |
| tabliczka na nazwisko | nie | |
| masa | 64 kg | |
| Wykonanie zamka | Zamek patentowy | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Rodzaj produktu | Szafa na odzież |
| Numer artykułu | 949601 3 | |
| Numer producenta | 949601 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |