Szafa z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 1000mm

Nr art.: 949521 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 70
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 450
  • Kąt rozwarcia drzwi: 125
  • Regulacja wysokości co: 15
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,8 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 70 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 450 kg
Kąt rozwarcia drzwi 125 stopni
Regulacja wysokości co 15 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
wysokość 1 000 mm
szerokość 930 mm
głębokość 400 mm
wysokość użytkowa 830 mm
Liczba półek 1
Fronty szafek drzwi skrzydłowe, pełne
masa 32 kg
Rodzaj produktu Szafy na segregatory

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949521 1000
EAN / GTIN 4062406082024
Numer producenta 949521 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Drzwi wzmocnione. Gałka DOM z zamkiem patentowym. Możliwość regulowania wysokości półek co 15 mm.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy,inne kolory niedostępne.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.