Szafa z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 1000mm

Nr art.: 949521 1000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Grubość materiału 0,8 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Türen
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare; Szare
Wybór kolorów Dowolny wybór
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 2 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Przylga drzwiowa Wersja prawa i lewa
Kąt otwarcia drzwi 125 stopni
Fronty drzwi Z blachą litą
Kształt klamki Pokrętło
Wentylacja szafki nie
Typ zamka Zamek patentowy
Wysokość użytkowa korpusu Hn 830 mm
Rodzaj produktu Szafa biurowa
Pozycja montażowa Zamocowanie na ścianie i w posadzce
Masa 32 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Zakres zastosowania Biuro
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita Bg 930 mm
Głębokość całkowita Tg 400 mm
Wys. całkowita Hg 1 000 mm
Szerokość korpusu Br 930 mm
Głębokość korpusu Ti 400 mm
Wysokość korpusu Ho 1 000 mm
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949521 1000
EAN / GTIN 4062406082024
Numer producenta 949521 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Drzwi wzmocnione. Gałka DOM z zamkiem patentowym. Możliwość regulowania wysokości półek co 15 mm.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy,inne kolory niedostępne.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.