Skříň s křídlovými dveřmi s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška: 1000mm

Artiklové číslo: 949521 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Tloušťka materiálu 0,8 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Pravé a levé
Úhel otevření dveří 125 stupně
Dveře přední S plným plechem
Tvar kliky dveří Otočný ovladač
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Korpus užitná výška Hn 830 mm
Výběr barev Volný výběr
Druh produktu Kancelářská skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze a ke stěně
Hmotnost 32 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Kancelář
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 930 mm
Celková hloubka Tg 400 mm
Celková výška Hg 1 000 mm
Korpus šířka Br 930 mm
Korpus hloubka Ti 400 mm
Korpus výška Ho 1 000 mm
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949521 1000
EAN / GTIN 4062406082024
Číslo výrobce 949521 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zesílené dveře. Otočná rukojeť DOM s cylindrickým zámkem. Police jsou přestavitelné v rastru 15 mm.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035. Dvířka antracitová RAL 7016 potažená práškovým lakem, není možné speciální lakování.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.