Dodatkowa półka, Typ: 1000

Nr art.: 949514 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 60
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 60 kg
materiał ocynkowane
szerokość 994 mm
głębokość 352 mm
Grubość 30 mm
wykonanie półek Półka prosta; Półka prosta
Rodzaj produktu Półki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949514 1000
EAN / GTIN 4062406194529
Numer producenta 949514 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Szafy nr 949501949506.