Přídavná police, Typ: 1000

Artiklové číslo: 949514 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak Pozinkováno
Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
Šířka 994 mm
Nastavitelná hloubka ne
Hloubka 352 mm
Výška 30 mm
Police – provedení Ohranění; Zvýšený okraj
Počet odvalovacích hran 2 ks
Ohranění vzadu; postranní; vpředu
Nosnost 60 kg
Druh produktu police
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949514 1000
EAN / GTIN 4062406194529
Číslo výrobce 949514 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Skříně č. 949501 − 949506.