{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Obudowy; korpus | |
| Grubość materiału | 1,2 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Dla krajów | Austria; Belgia; Czechy; Francja; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Portugalia | |
| Długość przewodu | 7 m | |
| Napięcie znamionowe | 250 V | |
| Prąd znamionowy | 16 A | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Odcień, Czarny | Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Schubladen; Türen | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne; Z blachy stalowej | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Z drzwiami | tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 3 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Przylga drzwiowa | Wersja prawa i lewa | |
| Fronty drzwi | zamknięte | |
| Z roletami | tak | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 3 szt. | |
| Wentylacja szafki | tak | |
| Liczba wentylatorów | 1 szt. | |
| Zintegrowana wentylacja techniczna | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Sprzęt elektryczny | tak | |
| Z listwą wtykową | tak | |
| Liczba listew wtykowych | 2 szt. | |
| Gniazdo, typ | F | |
| Liczba gniazd wtykowych typu | 8 szt. | |
| Liczba włączników/wyłączników | 2 szt. | |
| Z własnym włącznikiem/wyłącznikiem | tak | |
| Grubość płyty | 29 mm | |
| Materiał płyty | Melamina | |
| Z podwyższoną krawędzią | tak | |
| Wykonanie podwyższonej krawędzi | 1-stronny | |
| Rodzaj produktu | Kombinacja szaf / stanowisko pracy | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie w posadzce | |
| Masa | 342 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Zakres zastosowania | Biuro; Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość łącznie Bg | 1 500 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 700 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 2 200 mm | |
| Wbudowane oświetlenie | tak | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak |
| Numer artykułu | 948800 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406135515 | |
| Numer producenta | 948800 DE | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |