{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Płyty robocze; Wkładka; Płyty robocze; Wkładka; Obudowy | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Typ wtyczki wejściowej | K | |
| Dla krajów | Dania | |
| Napięcie znamionowe | 250 V | |
| Napięcie sieciowe | 250 V | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana | Korpus; Tastaturschublade; Korpus; Tastaturschublade; Fachboden; Schubladen; Türen; Fachboden; Schubladen; Türen | |
| Materiał | Bambus; Z blachy stalowej | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | szare; szare | |
| Wybór kolorów | Dowolny wybór | |
| Z drzwiami | Tak; Tak | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe; drzwi podnoszone | |
| Kąt otwarcia drzwi | 250 stopni | |
| Fronty drzwi | Z wziernikiem; Z wziernikiem | |
| Kształt klamki | Uchwyt listwowy | |
| Z szufladami | Tak | |
| Wentylacja szafki | Tak | |
| Szczeliny wentylacyjne | Tak | |
| Zintegrowana wentylacja techniczna | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Systemy zamków | system zamykania Hoffmann | |
| Zwężający się kształt obudowy | Nie | |
| Z szufladą na klawiaturę | tak | |
| Z obudową monitora | Tak | |
| Sprzęt elektryczny | Tak | |
| Z listwą wtykową | Tak | |
| Liczba listew wtykowych | 1 szt. | |
| Gniazdo, typ | F | |
| Liczba włączników/wyłączników | 1 szt. | |
| Szerokość korpusu w G | 40 | |
| Głębokość korpusu w G | 28 | |
| Nośność | 45 kg | |
| Część opisana | Auszugboden | |
| Materiał płyty | Bambus | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Zakres zastosowania | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Rodzaj produktu | Szafki komputerowe | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie w posadzce | |
| Masa | 120 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Zakres zastosowania | Biuro; Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość całkowita Bg | 1 000 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 700 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 1 770 mm | |
| Szerokość korpusu Br | 1 000 mm | |
| Głębokość korpusu Ti | 700 mm | |
| Wysokość korpusu Ho | 1 770 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Wbudowane oświetlenie | Nie | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | Tak | |
| Mobilne | Tak |
| Numer artykułu | 948261 DK | |
| EAN / GTIN | 4062406074500 | |
| Numer producenta | 948261 DK | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |