{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 0,9 mm | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 1.770 mm | |
| Anchura | 1.000 mm | |
| Profundidad | 700 mm | |
| Anchura en G | 40 | |
| Profundidad en G | 28 | |
| Carcasa del monitor altura útil | 460 mm | |
| Carcasa del monitor anchura útil | 690 mm | |
| Carcasa monitor profundidad útil | 230 mm | |
| Estructura inferior altura útil | 645 mm | |
| Estructura inferior anchura útil izquierda | 700 mm | |
| Estructura inferior anchura útil derecha | 223 mm | |
| ⌀ rueda | 125 mm | |
| Tipo de enchufe entrada | K | |
| Tensión nominal | 250 V | |
| Interruptor ON/OFF | sí | |
| Peso | 120 kg | |
| Tipo de producto | Estación de trabajo de ordenador |
| Número de artículo | 948261 DK | |
| EAN / GTIN | 4062406074500 | |
| Número del fabricante | 948261 DK | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |