Komputerowe stanowisko pracy, z klapą drukarki, Typ: FR

Nr art.: 948252 FR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Płyty robocze; Drzwiczki
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Typ wtyczki wejściowej E
Dla krajów Francja
Napięcie znamionowe 250 V
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus; Tastaturschublade; Korpus; Tastaturschublade
Część opisana, Szary antracytowy Auszugboden; Schubladenblende; Türen; Auszugboden; Schubladenblende; Türen
Materiał Bambus; poliwęglan; Z blachy stalowej
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Szare; Szare
Wybór kolorów Dowolny wybór
Z drzwiami tak; tak; tak
Całkowita liczba drzwi 2 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe; drzwi uchylne; drzwi podnoszone
Kąt otwarcia drzwi 250 stopni
Fronty drzwi Z wziernikiem; Z wziernikiem
Automatyczne zamykanie drzwi nie
Z szufladami tak
Wentylacja szafki tak
Szczeliny wentylacyjne tak
Typ zamka Zamek patentowy
Systemy zamków system zamykania Hoffmann
Szerokość użytkowa korpusu Bn 700 mm
Głębokość użytkowa korpusu Tn 700 mm
Zwężający się kształt obudowy nie
Wysokość użytkowa korpusu Hn 645 mm
Z szufladą na klawiaturę tak
Z obudową monitora tak
Uchwyt dla typów mocowanych ekranów tak
Sprzęt elektryczny tak
Z listwą wtykową tak
Liczba listew wtykowych 1 szt.
Gniazdo, typ E
Liczba włączników/wyłączników 1 szt.
Szerokość korpusu w G 40
Głębokość korpusu w G 28
Materiał płyty Bambus
Rodzaj produktu Szafki komputerowe
Pozycja montażowa Zamocowanie w posadzce
Masa 120 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Norma DIN EN 1047-1
Zakres zastosowania Biuro; Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita Bg 1 000 mm
Głębokość całkowita Tg 700 mm
Wys. całkowita Hg 1 620 mm
Szerokość korpusu Br 1 000 mm
Głębokość korpusu Ti 700 mm
Wysokość korpusu Ho 1 620 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G
Wbudowane oświetlenie nie
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 948252 FR
EAN / GTIN 4062406074548
Numer producenta 948252 FR
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szafka komputerowa z oddzielnie zamykanymi drzwiami dwuskrzydłowymi z szybą poliwęglanową lub klapą drukarki. Wyposażenie w ściankę działową dla obudowy typu tower z ocynkowaną półką i półkę wysuwaną (nośność 45 kg) z mechanizmem luzującym. Szuflady na klawiaturę z pogłębioną i wyjmowaną półką, podpórką na nadgarstki z bambusa oraz z mechanizmem luzującym. Wszystkie zamki zamykane tym samym kluczem. Przepusty kablowe z tyłu obudowy. Płyta wierzchnia bambusowa.
Z zajmującą mało miejsca obudową do monitorów płaskich TFT, zamykaną, ze schowkiem na przewody. Bezstopniowo podnoszone drzwiczki, utrzymujące położenie, z szybą poliwęglanową.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i szuflada na klawiaturę – szary jasny RAL 7035, drzwiczki, blenda szuflady oraz półka wysuwana – szary antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do transportu, przechowywania i obsługi komputerów, monitorów, drukarek i innych urządzeń peryferyjnych.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Komputera używać tylko przy włączonym wentylatorze.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani wilgoci.
  • Nie przeciążać szuflad ani półek.
  • Nie stawiać przedmiotów na komputerowym stanowisku pracy.
  • Nie transportować osób.
  • Aby zapewnić optymalną wentylację, nie zakrywać całkowicie ścianki perforowanej z tyłu akcesoriami Easyfix.
  • Nie zastawiać wentylatora ani nacięć wentylacyjnych, nie zakrywać.