Staţie de lucru pentru computer cu clapă pentru imprimantă, Tip: FR

Cod articol.: 948252 FR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Blat de lucru; Uşi
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Tip ştecăr intrare E
Recomandat pentru ţările Franţa
Tensiune nominală 250 V
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Partea descrisă Korpus; Tastaturschublade; Korpus; Tastaturschublade; Auszugboden; Schubladenblende; Türen; Auszugboden; Schubladenblende; Türen
Material Bambus; Policarbonat; Tablă de oţel
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Cu ușă Da; Da; Da
Numărul total de uși 2 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă; ușă pivotantă; uşă cu ridicare / basculantă
Unghi de deschidere a ușii 250 grad
Părţile frontale ale uşii Cu fereastra de vizualizare; Cu fereastra de vizualizare
Ușă închidere automată nu
Cu sertare Da
Ventilația dulapului Da
Fante de aerisire Da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistem de închidere sistem de blocare Hoffmann
Corpus lățime utilă 700 mm
Corpus adâncime utilă 700 mm
Forma conică a carcasei Nein
Corpus înălțime utilă 645 mm
Cu sertar de tastatură da
Cu carcasă monitor Da
Înregistrare tipuri de ecran da
Echipamente electrice Da
Cu prelungitor Da
Număr de prelungitoare 1 buc.
Tip priză E
Număr de comutatoare pornit / oprit 1 buc.
Corpus lăţime în G 40
Corpus adâncime în G 28
Capacitate portantă 45 kg
Partea descrisă Auszugboden
Materialul plăcii Bambus
Tip produs Dulap pentru computer
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 120 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Standard DIN EN 1047-1
Domeniu de utilizare Birou; Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală 1.000 mm
Adâncimea totală 700 mm
Înălţimea totală 1.620 mm
Corpus lățime 1.000 mm
Corpus adâncime 700 mm
Corpus înălțime 1.620 mm
Corpul unității specifice producătorului G
Încorporare iluminare Nein
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile Da
Mobil(ă) Nein

Identificare și clasificare

Cod articol 948252 FR
EAN / GTIN 4062406074548
Număr producător 948252 FR
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap pentru calculator, cu uşă dublă batantă cu posibilitate de închidere separată şi cu geam din policarbonat sau cu clapă pentru imprimantă. Echipat cu perete despărţitor pentru compartimentul Tower cu raft de depozitare galvanizat şi cu raft culisant (capacitate de portantă 45 kg) cu detensionare. Sertar pentru tastatură cu tavă de depozitare încastrată şi detaşabilă, suport din bambus pentru încheietura mâinii şi detensionare. Toţi butucii au închidere cu cheie comună. Trecere pentru cablu în partea posterioară a carcasei. Placă de aşezare din bambus.
Carcasă monitor TT pentru ecrane plate, care asigură o economie de spaţiu, cu posibilitate de închidere, cu raft de depozitare pentru cabluri. Uşă basculantă cu susţinere proprie, reglabilă fără trepte cu geam din policarbonat.

Culoare:

Corp şi sertar pentru tastatură gri deschis RAL 7035, uşi şi părţi frontale ale sertarelor şi raft culisant antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru transportul, păstrarea şi operarea computerului, a monitorului şi a altor dispozitive periferice.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Folosiţi computerul doar cu ventilatorul pornit.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu supraîncărcați sertarele și rafturile.
  • Nu plasaţi nimic pe staţia de lucru pentru computer şi nu vă aşezaţi pe ea.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Pentru ventilare optimă, peretele perforat nu se acoperă complet în partea posterioară cu accesorii Easyfix.
  • Păstraţi liber perimetrul ventilatorului şi pe cel al fantelor de aerisire, nu le acoperiţi.