Terminal komputerowy, Typ: DE

Nr art.: 948111 DE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Szuflady na klawiaturę; Drzwiczki; Drzwiczki; Front szuflady; korpus
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Niemcy
Długość przewodu 1,2 m
Napięcie znamionowe 250 V
Prąd znamionowy 16 A
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Schubladenfront; Türen
Stopień ochrony IP IP41
Seria GridLine
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał Bambus; poliwęglan; Z blachy stalowej
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Szare; Szare
Z drzwiami tak
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Kąt otwarcia drzwi 250 stopni
Fronty drzwi Z wziernikiem
Wentylacja szafki tak
Szczeliny wentylacyjne tak
Liczba wentylatorów 2 szt.
Zintegrowana wentylacja techniczna tak
Szerokość użytkowa korpusu Bn 700 mm
Głębokość użytkowa korpusu Tn 470 mm
Wysokość użytkowa korpusu Hn 845 mm
Opis półki/przedziału 1
Szerokość użytkowa przedziału Bn1 700 mm
Głębokość użytkowa przedziału Tn 470 mm
Wysokość użytkowa przedziału Hn 845 mm
Wybór kolorów Farby GARANT
Wyposażone w półkę tak
Liczba półek na przedział 1 szt.
Typ półki Półka
Mocowanie półki Półka o regulowanej wysokości
Z szufladą na klawiaturę tak
Ze ścianką perforowaną tak
Z obudową monitora tak
Kształt obudowy monitora prostokąt
Szerokość użytkowa obudowy na monitor BnM 690 mm
Głębokość użytkowa obudowy monitora TnM 458 mm
Wysokość użytkowa obudowy na monitor HnM 570 mm
Szerokość szyby 552 mm
Wysokość szyby 532 mm
Maks. przekątna ekranu 19 cale
Sprzęt elektryczny tak
Z listwą wtykową tak
Liczba listew wtykowych 1 szt.
Liczba włączników/wyłączników 1 szt.
Możliwość zamknięcia tak
Typ zamka Zamek patentowy
Szerokość korpusu w G 30
Głębokość korpusu w G 20
Nośność 100 kg
Nośność powierzchniowa tak
Część opisana Fachboden
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Szafki komputerowe
Masa 77 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafy systemowe
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość łącznie Bg 750 mm
Głębokość całkowita Tg 500 mm
Wysokość całkowita Hg 2 000 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G
Wskazanie udźwigu 1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 948111 DE
EAN / GTIN 4062406073664
Numer producenta 948111 DE
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa monitora z wentylatorem do monitorów kineskopowych do 19 cali. Drzwi skrzydłowe z szybą poliwęglanową, zamykane.
Szuflada na klawiaturę zatrzaskuje się w położeniu krańcowym. 3-stopniowa regulacja wysokości co 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), zamykana, z bambusową podpórką nadgarstka i uchwytem odciążającym.
Obudowa komputera z wentylatorem, z 1 ocynkowaną półką o regulowanej wysokości i przepustami kablowymi do łatwego ułożenia kabli. Wszystkie zamki zamykane tym samym kluczem.

Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

W dostawie:

Wbudowana na stałe instalacja elektryczna obejmuje 6-wtykową listwę zasilającą (250 V / 16 A z włącznikiem/wyłącznikiem), przewód przyłączeniowy 1,2 m.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi ifront szuflady − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Stanowisko komputerowe jest przystosowane do szaf o głębokości 20G nr 940001–940217, 940801–940907 i może być z nimi dowolnie łączone.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do transportu, przechowywania i obsługi komputerów, monitorów, drukarek i innych urządzeń peryferyjnych.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Komputera używać tylko przy włączonym wentylatorze.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani wilgoci.
  • Nie przeciążać szuflad ani półek.
  • Nie stawiać przedmiotów na komputerowym stanowisku pracy.
  • Nie transportować osób.
  • Aby zapewnić optymalną wentylację, nie zakrywać całkowicie ścianki perforowanej z tyłu akcesoriami Easyfix.
  • Nie zastawiać wentylatora ani nacięć wentylacyjnych, nie zakrywać.