{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 0,9 mm | |
| Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg | |
| Ajtónyitás szöge | 250 fok | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| IP védettségi osztály | IP 41 | |
| Magasság | 2 000 mm | |
| Szélesség | 750 mm | |
| Mélység | 500 mm | |
| Szélesség G-ben | 30 | |
| Mélység G-ben | 20 | |
| Monitorház hasznos magassága | 570 mm | |
| Monitorház hasznos szélessége | 690 mm | |
| Monitorház hasznos mélysége | 458 mm | |
| Max. képernyőátló | 19 coll | |
| Kémlelőablak magassága | 532 mm | |
| Kémlelőablak szélessége | 552 mm | |
| Számítógépház hasznos magassága | 845 mm | |
| Számítógépház hasznos szélessége | 700 mm | |
| Számítógépház hasznos mélysége | 470 mm | |
| Bemenet csatlakozó típus | F | |
| Névleges feszültség | 250 V | |
| Be- / kikapcsoló | igen | |
| Súly | 77 kg | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Termék fajtája | Számítógépes munkaállomás |
| Cikkszám | 948111 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406073664 | |
| Gyártó száma | 948111 DE | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |