Nora Polymer boot S5 Yellow Widths 11 Sizes 42

Nr art.: 9475642
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Numer artykułu 9475642
EAN / GTIN 4031101477909
Numer producenta 9475642
Numer L L01670 2210
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The NORA safety boot is characterised by very high resistance to oils, greases, fuels, alkalis, acids and disinfectants and is therefore the safety boot for working with chemicals.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • wysokie buty ochronne z PVC
  • Kolor: żółty
  • dostępne w rozmiarach: od 37 do 48

Cechy zapewniające komfort

  • anatomiczne wkładki zapobiegają zmęczeniu stóp
  • Wysokość cholewki: 33 cm (w rozmiarze 42)
  • Długi trzonek, z możliwością indywidualnego skrócenia
  • wkładka o anatomicznym kształcie
  • Urządzenie do zakładania

Cechy zabezpieczające

  • Klasa ochrony S5 zgodnie z normą ISO 20345:2022
  • nie zawiera plastyfikatorów wymienionych na liście substancji potencjalnie bardzo niebezpiecznych (SVHC) w rozporządzeniu REACH
  • odporny na oleje, smary, paliwa, ługy, kwasy i środki dezynfekujące
  • z stalowym podnoskiem i stalową podeszwą środkową
  • Wzmocnienia w okolicy palców i pięty oraz ochrona kostek
  • antystatyczna

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Obuwie ochronne
  • Nazwa wyrobu: Buty z tworzywa sztucznego
  • Rodzaj produktu: Buty z tworzywa sztucznego
  • Klasa ochrony: S5
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 42
  • zapięcie: Bez zamknięcia
  • Marka: Nora
  • Spód buta: nie
  • Materiał wierzchni: Polichlorek winylu (PCW)
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Podeszwa: Podeszwa z PVC
  • rozmiar: 11